曜日別特売
0.4LE-8SB0 オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム 70062834

オイルフリーベビコン LEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
電圧(V)単相100
出力(kW)0.45/0.54
吐出空気量(L/min)42/49
質量(kg)11.5
内容量1台注文コード70062834品番0.4LE-8SB0
参考基準価格(税別)¥150,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。
地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります)
圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。
さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。
単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。

潤滑方式無給油式吐出空気量(L/min)42/49最高使用圧力(MPa)0.8出力(kW)0.45/0.54電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))55/57幅(mm)286高さ(mm)235奥行(mm)170質量(kg)11.5種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき26,000/税込28,600
沖縄地方数量1につき31,000/税込34,100
離島数量1につき31,000/税込34,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする