曜日別特売
7.5OP-14VP6 中圧オイルフリーベビコン 日立産機システム 70063193

中圧オイルフリーベビコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
タンク容量(L)280
出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)730
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード70063193品番7.5OP-14VP6
参考基準価格(税別)¥2,915,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。
中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。
ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。
タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。潤滑方式無給油式吐出空気量(L/min)730最高使用圧力(MPa)1.37制御圧力(MPa)1.18-1.37出力(kW)7.5電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220周波数(Hz)60騒音レベル(dB(A))80タンク容量(L)280幅(mm)1938高さ(mm)1213奥行(mm)645質量(kg)353付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする