曜日別特売
7.5P-14VP5 給油式 中圧ベビコン 日立産機システム 70063306

給油式 中圧ベビコン

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
タンク容量(L)280
出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)760
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード70063306品番7.5P-14VP5
参考基準価格(税別)¥1,142,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。

潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)760最高使用圧力(MPa)1.37制御圧力(MPa)1.13-1.37出力(kW)7.5電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))79タンク容量(L)280幅(mm)1938高さ(mm)1084奥行(mm)619質量(kg)305付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき24,000/税込26,400
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70063324
2021-06-04
用途: アルミリベットのカシメ。機械の掃除。空圧機器の作動。
製造業

本体に付いては何も問題無し。
入っていた木製ケージのバラシが結構大変であった。(文句、苦情では無い)
今の所、良い仕事をしてくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする