曜日別特売
AC-150FA アフタークーラ(空冷式) 日立産機システム 70064128

アフタークーラ(空冷式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
適合コンプレッサ出力(kW)(ベビコン)15(中圧除く)
内容量1台注文コード70064128品番AC-150FA
参考基準価格(税別)¥321,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。

電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220質量(kg)21処理空気量(L/min(ANR))1650外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×223×625電流(A)(50/60Hz)0.321/0.421適合コンプレッサ出力(kW)(ベビコン)15(中圧除く)周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)入口空気温度(℃)80配管口径R3/4入口空気圧力(MPa)0.93出口空気温度(℃)周囲温度+5~10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする