日立産機システム
エアーコントロールセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合機種
7.5~11
5.5~7.5
7.5~11
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70064198
品番
FRO-15C
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
適合機種
7.5~11
ドレン貯留量(cm
3
)
45
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
貯油量(cm
3
)
135
接続口径
Rc1/2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×129×203
質量(kg)
1.9
注意
※微量の油分、ゴミなどを除去するには、フィルタを併用してください。