OSP-11M6ARN2-8K 給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型) 日立産機システム 70064408

給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード70064408品番OSP-11M6ARN2-8K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660,000
吐出空気量(m3/min)1.63質量(kg)380制御方式(容量)U+I+P式温度(℃)(吸込み)2~45モータータイプ4極全閉外扇モータモーター出力(kW)11電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×780×1250冷却方式空冷使用冷媒R407C吐出圧力(MPa)0.83始動方式直入れ駆動方式ベルト増速潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT吐出口径Rc1吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下潤滑油量(L)6出口空気露点(℃)10(圧力下)冷凍機出力(kW)0.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき35,000/税込38,500
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1につき40,000/税込44,000

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70064408OSP-11M6ARN2-8K75563803OSP-11F6ARG1-8KOSP-11M6ARN2-8K 日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563803日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)日立産機システム1台
969,800
税込1,066,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする