OSP-22M6AN3-7k 給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム 70064478

給油式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード70064478品番OSP-22M6AN3-7k
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840,000

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(m3/min)4.0質量(kg)670制御方式(容量)I+P式温度(℃)(吸込み)0~45モータータイプ4極全閉外扇 トップランナーモータモーター出力(kW)22電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1050×1550冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7始動方式スターデルタ駆動方式ベルト増速(オートテンショナー付)潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT吐出口径Rc1-1/2吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下潤滑油量(L)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
沖縄地方数量1につき45,000/税込49,500
離島数量1につき45,000/税込49,500
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする