日立産機システム
給油式スクリューコンプレッサー
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
出力(kW)
22
注文コード
70064557
品番
OSP-22M6WN3-7K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,880,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
この商品は
出力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(m
3
/min)
4.0
制御圧力(MPa)
0.7
出力(kW)
22
電圧(V)
三相200/200・220
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
1050
質量(kg)
630
制御方式
(容量)I+P式
温度(℃)
(吸込み)0~45
モータータイプ
4極全閉外扇 トップランナーモータ
冷却方式
水冷
始動方式
スターデルタ
駆動方式
ベルト増速(オートテンショナー付)
潤滑油
NEW HISCREW OIL NEXT
吐出口径
Rc1-1/2
吐出口気体温度範囲(℃)
吸込み温度+13以下
潤滑油量(L)
6.5
関連資料:
標準仕様表(0.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
商品説明動画
日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
参考になった