日立産機システム
レシーバタンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
タンク容量(L)
430
150
280
430
700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70064776
品番
0.43REC
参考基準価格(税別)
¥780,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。
質量(kg)
219
直径(Φmm)
582
高さ(mm)
1975
タンク容量(L)
430
最高使用圧力(MPa)
(適合空気圧縮機)0.93
空気取出口
R1-1/2
空気取入口
R1-1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000