KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068

 

KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068
KEW5711 低圧用検電器 共立電気計器 70067068

低圧用検電器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70067068品番KEW5711
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。

使用電圧範囲(V)AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ20×153質量(g)約40(電池含む)幅(mm)Φ20高さ(mm)153付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067068
2025-12-17
用途: 制御盤点検
建設業・工事業

デザイン性も良く、使いやすい。
USB充電だと尚良かった

2021-05-24
用途: 一般家屋での出来事 (電気新米)
その他業種

結論 性能が良すぎる
理由 プラス、マイナス極は問題ないのですが
なぜかコンセントカバーの上から、ネジに
触れた時、ブザーと光が点灯しました
長所 単四乾電池×2
電源ボタンがないから突発的なヒューマンエラーを防げる
ライト点灯でハイとローを使い分けてますから
電気の初心者におすすめですね

1が参考にしています
対象商品 : 70067068
2019-09-05
用途: 配線作業時

これまで、ホットに直接接触しないといけない製品を使っていましたが、
こちらは感度が高いため、ケーブルの上からでも追う事が出来ます。
コンセントに差し込めば自動で電源がオンになり、放置しておけば5分程度で
電源が自動的にオフになるのも便利です。
安くて怪しいメーカーのものではなく、早くこちらを使って、安全な作業を
出来るようにしておけば良かった、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする