L-KIT576 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 70067497

L-KIT576 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 70067497
L-KIT576 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 70067497

マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70067497品番L-KIT576
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。

倍率17~500×セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする