ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70067524
品番
L-KIT579
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率
2.7~17×
仕様
RoHS(6物質)/○
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400~250
有効視野(mm)
64×48~40×30
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps