曜日別特売
BL-SC59107R-V2 巻きフタ INAX(LIXIL) 70068136

BL-SC59107R-V2 巻きフタ INAX(LIXIL) 70068136
BL-SC59107R-V2 巻きフタ INAX(LIXIL) 70068136

巻きフタ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅×長さ)(mm)590×1068タイプRタイプ注文コード70068136品番BL-SC59107R-V2
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法(幅×長さ)(mm)590×1068タイプRタイプ適合バスルームタイプ、浴槽サイズ1100mm用寸法(mm)590×1068商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067813
2025-08-26
用途: 賃貸マンションの風呂フタ
その他業種

小さいサイズの風呂フタがなかなか見つけられず、こちらで購入出来、大変助かりました。発送はあまり早くありませんでしたがちゃんと届き、よかったです。

2024-10-25
用途: ボイル槽のフタ

70㎝以上の幅がほとんどで、60㎝位の幅のものを探していました。
丁度、いい幅のフタが見つかり助かってます。

対象商品 : 70067856
2022-02-08
用途: 賃貸マンションで使用
卸売・小売業

賃貸マンションへ入居の際、蓋の汚れがどうしても
気にいらず同じものと交換する為に購入しました。
同じものでよかったです。

対象商品 : 70068154
2023-06-13
用途: 風呂フタの交換
たく建築工房

欠け寸法が書いていなかったので不安でしたが、案の定水栓金具等に当たり収まりきれませんでした。欠け寸法は商品紹介に必要だと思います。

対象商品 : 70067856
2022-02-28
用途: アパートの居住者退去時交換
東英産業株式会社建設業・工事業

今回が初めてではないが、メーカーへの発注時よりも納品までの時間が短くて大変重宝に思う

対象商品 : 70076974
2021-02-02
用途: 風呂の蓋
その他業種

もともと使っていた純正品が経年劣化し、使用不可となり純正品を購入、なので全く問題はなく使用しています。

対象商品 : 70077008
2020-06-08
用途: 割れたフタの交換
その他業種

きれいなフタに交換できて快適に使用できています。
納入も予定より早かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする