曜日別特売
LF-CR4S-A 排水トラップセット INAX(LIXIL) 70069563

LF-CR4S-A 排水トラップセット INAX(LIXIL) 70069563
LF-CR4S-A 排水トラップセット INAX(LIXIL) 70069563

排水トラップセット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70069563品番LF-CR4S-A
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 洗面化粧台の交換
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

古い物から最近(中古品です)の物に交換しました。
排水口の位置が違うので蛇腹になっており、パッキンも新しくなるので安心して作業が完工出来ました。
有り難うございました。

対象商品 : 70069563
2024-08-06
用途: 洗面台の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使用にはまったく問題なくしっかりした作りです。ただ色が少し濃いクリーム色で、もっと白いと思っていました。しかし商品として大変満足できるものです。

対象商品 : 70069563
2022-08-02
用途: 洗面器の取替
建設業・工事業

以前使用の器具とは排水位置が違うのですが、接続部分がジャバラなので融通がきき交換接続が楽でした。

対象商品 : 70069563
2021-05-11
用途: 手洗いシンクのトラップとして

厨房に設置することが求められる手洗いシンクのトラップとして安価なものを探していました。別に買うと400円前後の40ミリ、50ミリ兼用の防臭キャップ付きで大変リーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 70069563
2022-03-04
用途: 流しはいすい。
あらじんサービス業

価格の割にしっかりしてる。
さすが、大手商品だけある。

1が参考にしています
対象商品 : 70069563
2019-09-26
用途: 洗面台の排水管の交換
その他業種

水抜き栓のゴムパッキンが劣化して水漏れ寸前になり、あちこちのホームセンターで部品を探しましたが見つからず、ネットで探したところ、モノタロウさんで見つけました。
仕様について問い合わせたところ、仕様寸法をご連絡いただけました。
合うかどうか若干の不安がありましたが、ピッタリで自分で交換できました。
価格も安く、大変感謝しております。

4が参考にしています
対象商品 : 70069563
2020-08-10
用途: 二世帯住宅の三か所流しがすべて同じで、そのうち一つに水漏れかがあったので交換
不動産業

新築から26年間過ぎているので、部品がようにあと二つ購入した。

対象商品 : 70069563
2020-05-06
用途: 手洗いの排水管
自動車・二輪車・自転車関連業

手洗い受けに付いていた排水管が新品から水漏れしていましたので、購入しました。水漏れもなく、問題ありません
購入して良かったです、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする