A-420(1P) 1/2”コマ部 INAX(LIXIL) 70075172

A-420(1P) 1/2”コマ部 INAX(LIXIL) 70075172
A-420(1P) 1/2”コマ部 INAX(LIXIL) 70075172

1/2”コマ部

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70075172品番A-420(1P)
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
関連資料:適用品番一覧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする