曜日別特売
A-722 シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL) 70076028

シャワーホース(メタル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.5
内容量1個注文コード70076028品番A-722
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(m)1.5適合機種BF-6145T、BF-6145TMB、BF-6145TN、BF-6145TTB、BF-9145T、BF-9145TKY、BF-9145TTB、BF-9145TYメタルホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする