H20-122 取付ボルト INAX(LIXIL) 70078286

取付ボルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2本)適合Kシリーズ、B30シリーズ、H20シリーズ、Pシリーズ、RJシリーズ、RSシリーズ、RZシリーズ、UHシリーズ、USシリーズ注文コード70078286品番H20-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合Kシリーズ、B30シリーズ、H20シリーズ、Pシリーズ、RJシリーズ、RSシリーズ、RZシリーズ、UHシリーズ、USシリーズ長さA(mm)128外径B(Φmm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70078286H20-12265195507RK-122H20-122 取付ボルトキット(樹脂ボルト2本1セット) INAX(LIXIL) 65195507取付ボルトキット(樹脂ボルト2本1セット)INAX(LIXIL)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 直ぐに届いて助かりました。
建設業・工事業

シャワートイレの取付ボルトが折れて不便な思いをしていました、古い機種なので部品は無いと思っていましたが、ここで見つけました。
まだしばらく使えそうです。

対象商品 : 70078286
2020-09-13
用途: トイレの修理

17年使用のINAXシャワートイレH 20(CW-H21)の取り付けボルトが折れたため交換しました。純正品のためしっかり固定出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 70078286
2020-07-23
用途: 温水便座設置の為。取付ボルト交換。

純正の部品だけあって、ぴったりとスムーズに取替えが完了した。注文の翌々日に手元に届き大変助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 70072722
2020-07-22
用途: シャワートイレの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時のボルトが折れシャワートイレが不安定な状態になりましたが交換したら安定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする