INAX(LIXIL)
組フタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
755×733(2枚組)
仕様
保温フタ
注文コード
70081296
品番
YFK-1576B(8)R-D/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・仕様
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
755×733(2枚組)
タイプ
Rタイプ
色
黒
仕様
保温フタ
寸法(mm)
755×733(2枚組)
商品タイプ
組み合わせ式