曜日別特売
YFK-1594B(2)R-D/K 組フタ INAX(LIXIL) 70081384

組フタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法(幅×長さ)(mm)930×749(2枚組)仕様保温フタ注文コード70081384品番YFK-1594B(2)R-D/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(幅×長さ)(mm)930×749(2枚組)タイプRタイプ仕様保温フタ寸法(mm)930×749(2枚組)商品タイプ組み合わせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70072528
2023-08-16
用途: 風呂のふた
教育・研究機関

純正品とは異なりましたが、厚さが薄くなっており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする