曜日別特売
YFM-800UB ユニバス専用巻きフタ INAX(LIXIL) 70081673

ユニバス専用巻きフタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)720×740
内容量1個注文コード70081673品番YFM-800UB
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法(幅×長さ)(mm)720×740寸法(mm)720×740商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70081603
2023-02-22
用途: 浴槽に手すりを設置したため

浴槽の巻きフタに今までは幅70cmを使用していましたが、年寄りのふらつき防止に脱着自由の手すりを付けました。それにより、巻きフタの幅が65cm以下になり当「ユニバス専用巻きフタ」を購入しました。
色、品質他、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする