TLL2W-P やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工 70082547

やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
仕様両端L型プラグ付TV接続ケーブル
両端L型プラグ付TV接続ケーブル
片端L型・片端ストレート型プラグ付きTV接続ケーブル
両端ストレート型プラグ付きTV接続ケーブル
種別両端L型プラグ付TV接続ケーブル
両端L型プラグ付TV接続ケーブル
片端L型・片端ストレート型プラグ付TV接続ケーブル
両端ストレート型プラグ付TV接続ケーブル
内容量1個注文コード70082547品番TLL2W-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。
錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。
プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。

仕様両端L型プラグ付TV接続ケーブル種別両端L型プラグ付TV接続ケーブルケーブル長(m)2ケーブル2C形状L-L質量(g)85設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする