曜日別特売
ARO-02 自動消灯安心のろうそくミニ スマイルキッズ 70082924

 

ARO-02 自動消灯安心のろうそくミニ スマイルキッズ 70082924
ARO-02 自動消灯安心のろうそくミニ スマイルキッズ 70082924
ARO-02 自動消灯安心のろうそくミニ スマイルキッズ 70082924

自動消灯安心のろうそくミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70082924
品番
ARO-02
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

消し忘れても大丈夫。押して点灯、約7分後に自動消灯。

材質
本体:ポリプロピレン、炎・電池ケース:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
寸法(Φ×mm)
18×71
使用電池
LR44×3個(テスト用付属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする