スマイルキッズ
安心のお線香(ミニ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
木目
ブラウン
ゴールド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083028
品番
ASE-5201MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
線香・香炉/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ55×110
色
木目
質量(g)
25
連続使用時間
30時間、1日15分で約4ヶ月
光源
赤色LED×2個
使用電池
単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)