FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ トートバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ブルー迷彩
グレー迷彩
材質
ポリエステル
ポリエステル
ポリエステル100%
容量(L)
約20
約15
約20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083563
品番
BW-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
約330
容量(L)
約20
寸法(cm)
44×39×12