I-9641 デカボストン FUKUTOKU(福徳産業) 70083868

I-9641 デカボストン FUKUTOKU(福徳産業) 70083868
I-9641 デカボストン FUKUTOKU(福徳産業) 70083868

デカボストン

(4件のレビュー)
取扱い終了
黒/ベージュ迷彩
内容量1個注文コード70083868品番I-9641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両サイドに大きめのポケット、ショルダーストラップ付き!

黒/ベージュ迷彩材質ポリエステル質量(g)約1120容量(L)約78寸法(cm)70×34×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70083877
2025-03-01
用途: 出張時の荷物を入れる為
建設業・工事業

これまで使用していたバックが61Lあり、それよりも多少大きめのバックを探していたところ、こちらを見つけて購入。結論から言うと、大きすぎて置き場所に困ります。ただ、言いかえればそれだけ入るので、長期の出張も困らない位の収納力です。両サイドの収納もかなり入ります。問題は狭い自宅での収納だけです。

対象商品 : 70083895
2022-03-30
用途: 作業用服、靴その他大量の道具の持ち運び
建設業・工事業

容量も大きいが、両サイドに作業靴が入り中央に入れるものと隔離が出来、清潔さが守られる。

対象商品 : 70083886
2020-10-16
用途: アウトドア用品収納
卸売・小売業

テント、シェラフ、エアマット、イス、クッカー等
キャンプ用品を全て詰め込めるので大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 70083868
2020-04-03
用途: キャンプでの薪ストーブ収納・携行
その他業種

早期の対応有難うございました。薪ストーブ収納・携行の為に検討・購入しました。特にデザイン(両サイドポケット・色柄)・金額的に満足の商品でした。因みにストーブの種類は、WINNERWELLのMタイプです。Lタイプ使用は不可と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする