曜日別特売
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625
213 現場服 防寒ベスト 213 ジーベック 70086625

現場服 防寒ベスト 213

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
アーミーグリーン
内容量1枚注文コード70086625品番213
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベスト。
現場服ともコーディネートできるカジュアルスタイル。
フード取り外し機能。
表面にはドット釦やファスナーが出ないのでキズつけない。
内衿にリブ素材使用。
袖ぐりシャーリングゴム入り(体に沿う、動きやすい)。
後裾が長くなっているので背中が出にくい。
右胸ポットマジックテープ仕様で物が落ちにくい。
前身左右に大きなパッチポケット付。
脇ポケット内側は起毛トリコットでハンドウォーマー機能。

アーミーグリーンサイズ5L種別ベスト混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100胸囲(cm)132肩幅(cm)50着丈(cm)73アズワン品番64-8349-33生地ミニヘリン色番62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70086537
2023-12-05
用途: 特に冬の釣りの時
その他業種

家族に購入!冬の釣りに使用しております とても快適との事 朝の寒い時にしっかり温めてくれている様ですフードもしっかりしていて風を遮り満足している様です 少しサイズ的に言える事は小さ目です 普段TシャツなどはMですが余裕を持ってLLを買いましたが結果3Lの方が良かった様です でもピッタリしているから余計に暖かく感じるのかも知れません 買って良かったです

対象商品 : 70086582
2022-12-14
用途: 在宅勤務
運輸・通信業

家の中で着ています。着る布団です。
とても暖かく、それでいて動きやすい。暖房の節約になります。
縫製はしっかりしていてファスナーの動きも良いです。
壊れたら絶対リピート購入しますが、丈夫なので何年後になるか分かりません。

対象商品 : 70086537
2023-02-11
用途: 塗装作業

厚み温かさが丁度よいベストです
外仕事でも使えます。

対象商品 : 70086582
2020-12-08
用途: 塗装作業・機械組付け
上野チエン株式会社

ベストなので身体の動きがとりやすく、前面・後面暖かく工場の寒さに耐えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする