曜日別特売
1685 レディススラックス 1685 ジーベック 70087115

レディススラックス 1685

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)78~84
サイズ15
内容量1枚注文コード70087115品番1685
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

今までと全然違う着心地。私にピッタリの作業服。
女性ならではの着心地やサイズ感、機能にこだわりました。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGを使用。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。

チャコールグレーサイズ15種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)78~84股下(cm)74ヒップ(cm)111生地ツイル色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70086932
2020-10-10
用途: 木工作業時

ホコリがつきやすく、硬い生地です。サイズ感はちょうどいいですが、今まで購入した作業服の中で1番良くないです。
Sサイズの女性なので、近所で購入できる場所がないため仕方がないのですが。縫製もひどいので、次は他メーカーを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする