SG-R2 レーザー下げ振り レッド Y'sGOD 70090493

レーザー下げ振り レッド

(1件のレビュー)
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
専用収納ポーチ・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
内容量1個注文コード70090493品番SG-R2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!

付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)4本電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:2本精度水平ライン精度5メートルで±1mm・縦ライン精度:5メートルで±1mm光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m照射ライン縦ライン・横ライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090502
2019-03-05
用途: アンカー打ち、天井墨出し時
建設業・工事業

値段相応ですが、機能的にも使いやすく自分的には気に入っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする