曜日別特売
- 財布立て 3連 ノーブランド 70091105

 

- 財布立て 3連 ノーブランド 70091105
- 財布立て 3連 ノーブランド 70091105
- 財布立て 3連 ノーブランド 70091105
- 財布立て 3連 ノーブランド 70091105

財布立て 3連

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード70091105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途財布、パスケース、定期入れなどのディスプレイに最適。材質透明アクリル板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×173×44
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091105
2020-03-12
用途: 商品の陳列
合資会社大阪屋卸売・小売業

個別に財布を立てるよりも安定しているので、同じ形の物を複数個立てるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする