ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 服飾雑貨ディスプレイ
ノーブランドの メガネ・時計用スタンド
メガネディスプレー 5段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70091288
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
メガネ、サングラスなどのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
陳列面:150×62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×325×80
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。