ACE GLOVE(エースグローブ)
AG523 豚クレストマジックアテ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
約21.5
約21.5
約22.5
約23.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091692
品番
AG523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
サイズ
M
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約7.8
手のひらまわり(cm)
約20.5
材質
豚クレスト
色
白
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
アズワン品番
65-0307-20