AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708

 

AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091708

AG523 豚クレストマジックアテ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)約22.5
内容量1双注文コード70091708品番AG523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
サイズL全長(cm)約22.5中指長(cm)約8.0手のひらまわり(cm)約21.0材質豚クレストアテ有無アテ付入数(双)1アズワン品番65-0307-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする