曜日別特売
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744

 

AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744
AG501 AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091744

AG501 甲メリゴムタック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)約22.5
内容量1双注文コード70091744品番AG501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャーサイズM全長(cm)約22.5中指長(cm)約8.0手のひらまわり(cm)約19.5材質豚クレスト、綿メリヤスアテ有無アテ無し入数(双)1加工甲メリアズワン品番65-0307-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする