曜日別特売
AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884

 

AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884
AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884
AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884
AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884
AG5163-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091884

バンディット豚甲メリマジック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
白赤
全長(cm)22.0(±1.0)
内容量1パック(2双)注文コード70091884品番AG5163-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

用途
建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
サイズM全長(cm)22.0(±1.0)中指長(cm)7.8(±0.5)手のひらまわり(cm)20.0(±2.0)材質豚表革・綿白赤入数(双)2加工甲メリアズワン品番65-0307-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする