ACE GLOVE(エースグローブ)
AG510 スパーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1双
注文コード
70091936
品番
AG510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は純綿ジャージを利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途
建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
サイズ
L
全長(cm)
21.5(±1.0)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20.0(±2.0)
材質
豚クレスト、綿メッシュ
入数(双)
1
アズワン品番
65-0307-37