曜日別特売
AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954

AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954
AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954
AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954
AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954
AG508 AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091954

AG508 豚背抜きマジック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)約22.0
内容量1双注文コード70091954品番AG508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャーサイズL全長(cm)約22.0中指長(cm)約8.0手のひらまわり(cm)約20.5材質豚クレスト、ポリエステルメッシュ入数(双)1アズワン品番65-0307-47袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091954
2020-07-12
用途: 柱上作業
建設業・工事業

小指が長すぎでは?使用するうちに皮が伸びてブカブカになってしまう。
縫い目が弱く指先が裂けてくる。
私の作業では使用できる商品ではありませんでした。

対象商品 : 70091945
2020-05-29
用途: 手元作業時
建設業・工事業

とても柔らかく使いやすかったので今後はコレにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする