曜日別特売
AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505

 

AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505
AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505
AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505
AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505
AG4515 AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092505

AG4515 オイルカワテ鉄筋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.0(±1.0)
内容量1双注文コード70092505品番AG4515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
サイズL全長(cm)23.0(±1.0)中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)23.5(±2.0)材質牛床革オイル加工入数(双)1アズワン品番65-0306-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする