曜日別特売
AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548

AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548
AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548
AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548
AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548
AG457-3P オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 70092548

オイルカワテ外縫い

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズM
全長(cm)22.5(±1.0)
内容量1パック(3双)注文コード70092548品番AG457-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業サイズM全長(cm)22.5(±1.0)中指長(cm)7.8(±0.5)手のひらまわり(cm)22.5(±2.0)材質牛床革オイル加工入数(双)3アズワン品番65-0306-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする