ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4807 牛床革カワテ外縫い 白虎
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
約22.0
約22.0
約22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092742
品番
AG4807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
サイズ
M
全長(cm)
約22.0
中指長(cm)
約7.8
手の平幅(cm)
約11.0
手のひらまわり(cm)
約22.0
材質
牛床革
色
白
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
アズワン品番
65-0306-63
注意
現在、仕様変更によりロゴ有・ロゴ無の商品が混在しております。
ご迷惑をおかけいたしますが、予めご了承いただきますようお願い致します。