曜日別特売
AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846

AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846
AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846
AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846
AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846
AG4819 AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092846

AG4819 オイルカワテ外縫い 玄武 内綿

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
全長(cm)約22.0
内容量1双注文コード70092846品番AG4819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな緑色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
サイズM全長(cm)約22.0中指長(cm)約7.8手の平幅(cm)約11.0手のひらまわり(cm)約22.0材質牛床革オイル加工、綿アテ有無親指付根、アテ付入数(双)1アズワン品番65-0306-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-08
用途: 圧接工事
建設業・工事業

当たりハズレが殆どなくムラが少ない
安い革手に比べて長持ちする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする