曜日別特売
AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898

AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898
AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898
AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898
AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898
AG4831 AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092898

AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿

商品レビューを投稿する
内容量1双注文コード70092898品番AG4831
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。しかりと黒く染めました。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業サイズL全長(cm)約23.0中指長(cm)約9.0手の平幅(cm)約10.5手のひらまわり(cm)約21.0材質牛床革オイル加工アテ有無親指付根、アテ付入数(双)1アズワン品番65-0306-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする