AG7240 AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70093275

AG7240 AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70093275
AG7240 AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70093275
AG7240 AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70093275
AG7240 AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 70093275

AG7240 ニトリルゴム極薄手袋

商品レビューを投稿する
サイズM
中指長(cm)約8.1
手の平幅(cm)約9.4
手のひらまわり(cm)約18.8
内容量1箱(100枚)注文コード70093275品番AG7240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。

ブルーサイズM全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08質量(g)4.5入数(枚)100入数(双)100中指長(cm)約8.1手のひらまわり(cm)約18.8手の平幅(cm)約9.4アズワン品番65-1746-07粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする