曜日別特売
AG745 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093713

 

AG745 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093713
AG745 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093713
AG745 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093713

エアーフレックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3双)
サイズL
全長(cm)約24.5
内容量1パック(3双)注文コード70093713品番AG745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。

用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業サイズL全長(cm)約24.5中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約8.7手のひらまわり(cm)約17.4材質表:天然ゴム、裏:ナイロン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13入数(双)3機能グリップ力・蒸れにくい・フィット感アズワン品番65-0304-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093722
2022-05-21
用途: 通常作業時
B.S.Pサービス建設業・工事業

滑りにくく重宝してます。つけ心地も軽くてフィット感が良いです

対象商品 : 70093704
2018-02-16
用途: 梱包作業

手のひらと指の内側のゴムは柔らかいゴムで厚みもありダンボールや個層箱が滑らない。手首部分はサポーターのようになっていて手を切る心配が無い。ゴムは柔らかので長持ちはしない事と洗濯に向かないことが難点。手洗いで布部分の汗を落としている。

対象商品 : 70093634
2019-10-23
用途: 登山時に使用しました。
製造業

トレッキングポールとの相性も良く使用時には問題なかったんですが、汗がこもって臭いがしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする