AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194

 

AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194
AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194
AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194
AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194
AG600 AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ) 70094194

AG600 スムスマチ無し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)約24.0
内容量1パック(12双)注文コード70094194品番AG600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

品質管理用ぴったり指先フィットのコットン手袋です。S/Mは女性サイズ、L/LLは男性サイズです。

用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー、女性用おやすみ手袋にも最適サイズLL全長(cm)約24.0材質純綿糸入数(双)12中指長(cm)約8.7手のひらまわり(cm)約21.0手の平幅(cm)約10.5指マチマチ無しアズワン品番65-0303-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094185
2020-02-18
用途: 清掃作業等用厚手のゴム手のインナーとして
新栄不動産ビジネス株式会社

清潔感あり、手触り良く保温性があるため冬場ゴム手のインナーとして
重宝している。通勤時感染防止に着用し・洗濯して再使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする