アルテコ(ALTECO)
パワーエース ズバピタセットゼリータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(7g×50個)
注文コード
70094273
品番
S13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途
靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。
セット内容
接着剤:4g+スピードアップ剤:3g
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。