曜日別特売
#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517

#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517
#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517
#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517
#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517
#691 マンダムセーフティWIDE♯691 丸五 70094517

マンダムセーフティWIDE♯691

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード70094517品番#691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

日本人の足型にあったオブリークトゥ形状の鋼製先芯搭載(業界一の幅広設計)。
傷みやすい爪先回りにはプロテクターを設け耐久性UP。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業サイズ(cm)26.5ブラック足幅4E仕様プロテクトスニーカー型式認定合格品形状ローカット材質(アッパー)合皮+合成繊維標準質量(g/片足)420(26cm)機能クッション性靴底EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094526
2022-08-04
用途: 日常作業、車の運転時
株式会社マルミ卸売・小売業

足に合わなくて足が痛くなり、また外反母趾になりかけたが、この靴は足の先も幅広く指も余裕が有ります、ただ親指の付け根の幅がもう少し大きいと星5点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする