曜日別特売
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488

 

85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095488

セフティシューズ85141

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ホワイト
内容量1足注文コード70095488品番85141
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,707
販売価格(税別)
5,188

スニーカーの定番デザインと安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセーフティシューズ。
水や油和え滑りにくい耐滑ソールを採用。ミッドソールのEVAが衝撃を吸収し疲れを軽減します。
アウトソールには耐滑性に優れたゴム配合と意匠で転倒事故を防止します。
インソールにはクッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用しました。

サイズ(cm)22.5足幅EEEEホワイト仕様耐油性ゴム底、耐滑、抗菌・防臭中底、衝撃吸収形状ローカット質量(g)770(26cm)規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革先芯鋼製先芯機能耐滑性、クッション性靴底EVA+ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70095576
2025-03-13
用途: 仕事
鉱業

履きやすく軽い。既に三足目。踵の部分が少し破れやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする