曜日別特売
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096084

 

85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096084
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096084
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096084

セフティシューズ85407

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
ホワイト
内容量1足注文コード70096084品番85407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

フットワーク抜群の分割型ソールで着脱簡単マジックバンド幅仕様のセーフティシューズ。
片足350gの超軽量仕様のオリジナルソールに、反射板・穴アキインソールと機能盛りだくさん。
脱ぎ履きが簡単な3本のマジックバンド仕様です。
側面・踵の2ヶ所に反射材を使用。夜間や暗所での安全性を高めます。

サイズ(cm)26足幅EEEEホワイト仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底形状ローカット質量(g)700種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革+メッシュ先芯鋼製先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする