曜日別特売
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197

 

85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197
85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096197

セフティシューズ85407

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
グリーン
内容量1足注文コード70096197品番85407
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フットワーク抜群の分割型ソールで着脱簡単マジックバンド幅仕様のセーフティシューズ。
片足350gの超軽量仕様のオリジナルソールに、反射板・穴アキインソールと機能盛りだくさん。
脱ぎ履きが簡単な3本のマジックバンド仕様です。
側面・踵の2ヶ所に反射材を使用。夜間や暗所での安全性を高めます。

サイズ(cm)26.5足幅EEEEグリーン仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底形状ローカット質量(g)700(26cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革+メッシュ先芯鋼製先芯機能軽量靴底EVA+ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする