Power sonic
ミニボール盤
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70103285
品番
MDP-100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)
100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)
0.6~6
定格時間(分)
20
最大ストローク(mm)
20
最大穴あけ能力(mm)
スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書:
(3.15MB)